Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh ScanSnap Einzelblatt-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6236790
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     PA03688-B001
EAN/GTIN:
     5054629502013
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Dank seiner verblüffenden Schnelligkeit und uneingeschränkten Mobilität beschleunigt und vereinfacht der tragbare ScanSnap iX100 die Dokumenterfassung im Büro und unterwegs. Sein schmales Design beinhaltet einen A4-Vorlageneinzug, einen GI-Prozessor für verbesserte Dokumentenerfassung sowie WLAN- und USB-Anschlüsse zum Austausch und zur Synchronisierung von Dokumenten zu jeder Zeit und an jedem Ort. Dieses Gesamtpaket wiegt nur 400 Gramm, inklusive Lithium-Ionen-Akku, der bei voller Ladung 260 Scans liefert. Die Software ScanSnap Receipt ermöglicht Ihnen das einfache Scannen Ihrer Belege sowie die Extraktion der darin enthaltenen Informationen und sogar das Exportieren dieser Daten für Steuererklärungen. Mit ScanSnap Sync, das in die ScanSnap Organizer Software und die ScanSnap Connect App integriert ist, werden erfasste Dokumente automatisch über Dropbox, Google Drive oder Microsoft OneDrive mit all Ihren Geräten synchronisiert.
Ricoh ScanSnap - Einzelblatt-Scanner - Contact Image Sensor (CIS) - 216 x 863 mm - 600 dpi x 600 dpi - USB 2.0, Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Einzelblatt-Scanner - tragbar
Schnittstellentyp
USB 2.0, Wi-Fi
Zusatzfunktionen
Scannen-an-Cloud, Scannen zu intelligenten Geräten
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 863 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 863 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp
Manuell
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
2.2 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
4.7 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ScanSnap Manager, CardMinder, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader for ScanSnap, ScanSnap Organizer, ScanSnap Receipt, ScanSnap Sync, ScanSnap Cloud
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 Bit) SP2 oder höher, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11, Apple macOS 10.12
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Batterie
Kapazität
720 mAh
Eingebauter Akku
Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
260 Seiten
Scanner
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED-Matrix
Scangeschwindigkeit
5 Sek./Scan
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
5.2 Sek./Scan - A4 - 150 dpi ¦ 5.2 Sek./Scan - A4 - 200 dpi ¦ 5.2 Sek./Scan - A4 - 300 dpi ¦ 20.4 Sek./Scan - A4 - 600 dpi
Scanner-Merkmale
Automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Blank Page Detection, A3 mit Stitching-Funktion, konstanter Dokumenteinzug
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.3 cm
Tiefe
4.75 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
400 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,51*
€ 245,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,31*
€ 214,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.