| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6237011 Herst.-Nr.: 3580-5507 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| IBM - Internes SAS-Kabel - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) - für IBM 3580; System Storage TS22XX Tape Drive; TS23XX Tape Drive; TotalStorage 3580 Weitere Informationen: Allgemein | Typ des Speicherkabels | Internes SAS-Kabel | Konnektivität | Anschluss | 36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | IBM 3580 Model H11, 3580 Model H13, 3580 Model H23, 3580 Model L3H, 3580 Ultrium ¦ IBM System Storage TS2230 Tape Drive Model H3L, Model H3S, Model H3V, Model S3E ¦ IBM System Storage TS2240 Tape Drive Model H4S, Model H4V ¦ IBM System Storage TS2250 Tape Drive Model H5S ¦ IBM System Storage TS2340 Tape Drive Model L43, Model L4X, Model S43, Model S4X ¦ IBM System Storage TS2350 Tape Drive Model S53 ¦ IBM TotalStorage 3580 Model L23, 3580 Model L33 |
|
| | |
| | | |
| |