Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6237049
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     737261-B21
EAN/GTIN:
     4514953641396
Benötigen Ihre Server hochleistungsfähige Enterprise-Festplatten für geschäftskritische und I/O-intensive Anwendungen? HPE Server Enterprise Festplatten bieten höchste Leistung und Zuverlässigkeit für Ihre anspruchsvollsten Anwendungs-Workloads. Enterprise-Laufwerke helfen Ihnen, Server-Reaktionszeiten zu verbessern, mehr Transaktionen pro Sekunde durchzuführen und die Datenübertragung (I/O) zu beschleunigen. HPE Server Enterprise Festplatten wurden mehr als 3,35 Millionen Stunden dem strengsten Test- und Qualifikationsprogramm der Branche unterzogen und stellen somit zuverlässige, robuste Laufwerke für die Kunden dar. Verhindern Sie mit digital signierter Firmware von HPE einen unbefugten Zugriff auf Ihre Daten. Sie bietet Ihnen die Sicherheit und Gewährleistung, dass die Festplatten-Firmware aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt und Schutz vor böswilligen Angriffen bietet. Durch die selbsterklärenden Symbole auf dem HPE Smart Carrier ist der Laufwerkstatus kein Ratespiel mehr. Die Schaltfläche „Nicht entfernen" verhindert Datenverluste durch Benutzerfehler.
HPE - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - mit HP SmartDrive-Träger
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Breite
105.8 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
26.8 mm
Gewicht
1.36 kg
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Byte pro Sektor
512
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Kombiniert mit
HP SmartDrive-Träger
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Positionierungszeit
2.9 ms (Durchschnittlich) / 5.9 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.15 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL160 Gen8 (3.5"), DL160 Gen8 Base (3.5"), DL160 Gen8 Entry (3.5"), DL160 Gen8 Performance (3.5"), DL180 Gen9 (3.5"), DL180 Gen9 Base (3.5"), DL180 Gen9 Entry (3.5"), DL180 Gen9 Storage (3.5"), DL20 Gen9, DL20 Gen9 Entry, DL20 Gen9 Performance, DL20 Gen9 Solution (3.5"), DL320e Gen8 (3.5"), DL320e Gen8 Base (3.5"), DL320e Gen8 Entry (3.5"), DL320e Gen8 Performance (3.5"), DL320e Gen8 Special Server (3.5"), DL320e Gen8 v2 (3.5"), DL320e Gen8 v2 Base (3.5"), DL320e Gen8 v2 Performance (3.5"), DL360 Gen9 CMS (3.5"), DL360 Gen9 Entry (3.5"), DL360e Gen8 (3.5"), DL360e Gen8 Base (3.5"), DL360e Gen8 Entry (3.5"), DL360e Gen8 Performance (3.5"), DL360e Gen8 Special Server (3.5"), DL360p Gen8 Special Server (3.5"), DL380 Gen9 (3.5"), DL380 Gen9 Base (3.5"), DL380 Gen9 Entry (3.5"), DL380 Gen9 Performance (3.5"), DL380e Gen8 (3.5"), DL380e Gen8 Base (3.5"), DL380e Gen8 Entry (3.5"), DL380e Gen8 High Performance (3.5"), DL380e Gen8 Storage (3.5"), DL380p Gen8 (3.5"), DL380p Gen8 Base (3.5"), DL380p Gen8 Entry (3.5"), DL380p Gen8 High Performance (3.5"), DL380p Gen8 Performance (3.5"), DL380p Gen8 Special (3.5"), DL388 Gen9 (3.5"), DL388 Gen9 Base (3.5"), DL388p Gen8 Base (3.5"), DL80 Gen9 (3.5"), DL80 Gen9 Entry (3.5"), ML110 Gen9 (3.5"), ML110 Gen9 Base (3.5"), ML110 Gen9 Entry (3.5"), ML30 Gen9 (3.5"), ML30 Gen9 Base (3.5"), ML30 Gen9 Performance (3.5"), ML310e Gen8 (3.5"), ML310e Gen8 Base (3.5"), ML310e Gen8 Entry (3.5"), ML310e Gen8 Performance (3.5"), ML310e Gen8 v2 (3.5"), ML310e Gen8 v2 Base (3.5"), ML310e Gen8 v2 Enty (3.5"), ML310e Gen8 v2 Performance (3.5"), ML350e Gen8 (3.5"), ML350e Gen8 Base (3.5"), ML350e Gen8 Entry (3.5"), ML350e Gen8 Performance (3.5"), ML350e Gen8 v2 (3.5"), ML350e Gen8 v2 Base (3.5"), ML350e Gen8 v2 Entry (3.5"), ML350p Gen8 (3.5"), ML350p Gen8 Base (3.5"), ML350p Gen8 Entry (3.5"), ML350p Gen8 Performance (3.5"), ML350p Gen8 Special Server (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,89*
€ 249,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,55*
€ 226,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.