Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6237053
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     737396-B21
EAN/GTIN:
     8877587154820
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Benötigen Ihre Server High-Performance-Enterprise-Festplatten für geschäftskritische und E/A-intensive Anwendungen? HPE Server Enterprise Festplatten bieten höchste Leistung und Zuverlässigkeit für Ihre anspruchsvollsten Anwendungs-Workloads. Sie bieten maximale Leistung, ohne Kompromisse bei der Zuverlässigkeit eingehen zu müssen, insbesondere für die Anforderungen von geschäftskritischen, häufig genutzten Daten. Enterprise-Laufwerke helfen Ihnen, Server-Reaktionszeiten zu verbessern, mehr Transaktionen pro Sekunde durchzuführen und die Datenübertragung (E/A) zu beschleunigen. Die HPE Server Enterprise-Festplatten wurden mehr als 2,4 Millionen Stunden dem strengsten Test- und Qualifikationsprogramm der Branche unterzogen und stellen so zuverlässige, robuste Laufwerke für die Kunden dar. Die HPE-integrierte Firmware schützt Daten vor böswilligen Angriffen, die sie ändern oder zerstören könnten. Durch die selbsterklärenden Symbole auf dem HPE SMART ist der Laufwerkstatus kein Ratespiel mehr, und die Schaltfläche „Nicht entfernen" verhindert Datenverluste durch Benutzerfehler.
HPE Enterprise - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - für Disk Enclosure D2600 (3.5" LFF), D6000 (3.5" LFF)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Breite
110.7 mm
Tiefe
188.7 mm
Höhe
26.4 mm
Gewicht
450 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Byte pro Sektor
512
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Positionierungszeit
2.9 ms (Durchschnittlich) / 5.9 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.15 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Disk Enclosure D2600 (3.5" LFF), D6000 (3.5" LFF)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,53*
€ 293,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,40*
€ 293,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,64*
€ 288,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,06*
€ 288,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,04*
€ 279,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.