Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREECOLOR - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN320C) - für Brother DCP-9055, DCP-9270, HL-4140, HL-4150, HL-4570, MFC-9460, MFC-9465, MFC-9970


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toner kompatibel mit Brother TN-320 cyan
Toner kompatibel mit Brother TN-320 cyan
Toner kompatibel mit Brother TN-320 cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-6237823
Hersteller:
     Clover Imaging Group
Herst.-Nr.:
     TN320C-FRC
EAN/GTIN:
     4033776208703
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
FREECOLOR - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN320C) - für Brother DCP-9055, DCP-9270, HL-4140, HL-4150, HL-4570, MFC-9460, MFC-9465, MFC-9970
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother TN320C
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, STMC, LGA
Verpackungs-Recycling-Inhalt
100 %
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1500 Seiten bei 5% Deckung
Umweltschutzstandards
Blauer Engel
Ja
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, HL-4140CN, HL-4150CDN, HL-4570CDW, HL-4570CDWT, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, MFC-9970CDW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.