| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6239505 Herst.-Nr.: 665749-001 EAN/GTIN: 5711045393440 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 900 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | ![](/p.gif) | Kapazität | 900 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SAS 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 6Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, sas festplatte hp 900 gb 10k, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |