Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Enhanced Disk Drive Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 44X3241 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA II
Lenovo 44X3241 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-6239724
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     44X3241
EAN/GTIN:
     4053162372054
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IBM Enhanced Disk Drive Module - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - FRU - für System Storage DS3950 Model 94, DS3950 Model 98, DS5020, EXP395 Storage Expansion Unit
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage DS3950 Model 94, DS3950 Model 98, DS5020, EXP395 Storage Expansion Unit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.067,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,04*
€ 1.407,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,71*
€ 1.402,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,67*
€ 1.331,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.089,36*
€ 1.296,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,75*
€ 1.270,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.