Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 49Y6003 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Lenovo 49Y6003 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6239733
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y6003
EAN/GTIN:
     5711783206644
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen2 - Festplatte - 4 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - nearline - 7200 rpm - für System x3530 M4 (3.5"); x3550 M4 (3.5"); x3650 M4 (3.5"); x3650 M4 BD (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3530 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3550 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 BD (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,52*
€ 283,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,67*
€ 275,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,96*
€ 251,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.