Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 00W1126 Internes Solid State Drive 2.5" 100 GB SATA MLC
IBM 00W1126 Internes Solid State Drive 2.5" 100 GB SATA MLC
Artikel-Nr.:
     C1002-6239778
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00W1126
EAN/GTIN:
     4053162460157
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Enterprise - SSD - 100 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - FRU - für BladeCenter HS22; Flex System x240 Compute Node; System x35XX M4; x3690 X5; x36XX M3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70.19 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
99 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
100 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), S.M.A.R.T., 256-Bit-AES, 55-Bit/512 Byte BCH ECC
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Enterprise Multi-Level Cell (eMLC)
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EMC, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 85% (nicht-kondensierend)
Vibrationstoleranz
0.67 g @ 5-500 Hz (in Betrieb) / 1.04 g @ 2-200 Hz (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
520 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
60000 IOPS
4 KB Random Write
40000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS22 7870 (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS23 7875 (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS23E 8038 (2.5") ¦ Lenovo Flex System x220 Compute Node 7906 (2.5") ¦ Lenovo Flex System x240 Compute Node 8737 (2.5") ¦ Lenovo Flex System x440 Compute Node 7917 (2.5") ¦ Lenovo System x3100 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3200 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3300 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3630 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3690 X5 (2.5") ¦ Lenovo System x3750 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 X5 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.608,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.847,68*
€ 4.578,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.822,74*
€ 4.549,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.707,05*
€ 4.411,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.644,07*
€ 4.336,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.608,52*
€ 4.294,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.