Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 39M4533 Interne Festplatte 500 GB 7200 RPM 3.5" Serial ATA II
Lenovo 39M4533 Interne Festplatte 500 GB 7200 RPM 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-6243435
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     39M4533
EAN/GTIN:
     4053162127142
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IBM - Festplatte - 500 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für eServer xSeries 336; System x3200; x3250; x3350; x3500
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eServer xSeries 336 ¦ Lenovo System x3200 ¦ Lenovo System x3250 ¦ Lenovo System x3350 ¦ Lenovo System x3500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,24*
€ 337,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,93*
€ 336,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,43*
€ 330,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,03*
€ 317,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.