Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 42D0753 Interne Festplatte 2.5" 500 GB Serial ATA II
Lenovo 42D0753 Interne Festplatte 2.5" 500 GB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-6243454
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42D0753
EAN/GTIN:
     5712505423790
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 500 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für BladeCenter HS22; System x3400 M2; x3500 M2; x35XX M3; x3650 M2; x36XX M3; x3850 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Breite
7 cm
Tiefe
10.1 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
196 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
500 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS12 8028 ¦ Lenovo BladeCenter HS22 7870 ¦ Lenovo System x3400 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M2 ¦ Lenovo System x3500 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M3 ¦ Lenovo System x3630 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M2 ¦ Lenovo System x3650 M3 ¦ Lenovo System x3850 X5 ¦ Lenovo System x3950 X5 (2.5")
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,56*
€ 271,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,99*
€ 271,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,99*
€ 270,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,39*
€ 269,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,41*
€ 265,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.