Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 2000GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5" 2 TB
HPE 2000GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5" 2 TB
Artikel-Nr.:
     C1002-6243471
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     601778-001
EAN/GTIN:
     4053162338913
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 2 TB - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,36*
€ 388,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,54*
€ 387,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,94*
€ 373,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,03*
€ 341,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.