Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 500GB SATA-3 6GB/s SQ hard drive 3.5" Serial ATA III
HP 500GB SATA-3 6GB/s SQ hard drive 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6244060
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     684593-001
EAN/GTIN:
     5711045577123
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 500 GB - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für Workstation Z220, Z420, z600, Z620, Z820
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z220, Z420, z600, Z620, Z820
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.