| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6247132 Herst.-Nr.: CBL-500-150-S00 EAN/GTIN: 5711783443599 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Honeywell - USB-Kabel - USB (M) - 1.5 m - für Voyager 1400G Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Kabel | ![](/p.gif) | Länge | 1.5 m | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Honeywell Voyager 1400G |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Barcodescanner Kabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, honeywell usb kabel 1,5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |