| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6247369 Herst.-Nr.: GP20-10 EAN/GTIN: 5711045706462 |
|
|
| | |
| GP-Serie RFID-Lesegeräte sind Hochleistungs-Proximity-Leser mit großer Reichweite und geringe Abmessungen. Die Leser von jeder Spannung von 5 bis 12.5 V DC laufen und zeichnen sich durch hohe Lesereichweite bei so niedrig wie 5 Volt macht es ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, insbesondere Zutrittskontrolle. Das gleiche Grundgerät können so konfiguriert werden, um die meisten der Common-Interface-Formaten ausgeben werden, einschließlich Wiegand, Magnetstreifen Clock / Daten- und seriellen RS232-ASCII-Ausgabe, macht es einfach, bestehende Anlagen aufzurüsten. Promag GP20 - HF-Abstandsleser Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.8 cm | | Tiefe | 4.3 cm | | Höhe | 1.5 cm | | Gerätetyp | HF-Abstandsleser | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C | | Max. Betriebstemperatur | 65 °C |
|
| | |
| | | |
| |