Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Laufwerk
Artikel-Nr.:
     C1002-6248715
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AM067
EAN/GTIN:
     0883436618076
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Lenovo - Laufwerk - UltraSlim Enhanced - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Serial ATA - Plug-in-Modul - 9,5 mm Höhe (9,5 mm Höhe) - für System x3250 M6; x3550 M5; x3650 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.95 cm
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - Plug-in-Modul
Schnittstelle
Serial ATA
Einschub-Kompatibilität
UltraSlim Enhanced
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3250 M6 ¦ Lenovo System x3550 M5 ¦ Lenovo System x3650 M5
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
5.25" Ultra Slim (13.3 cm Ultra Slim) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5,25" (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe))
Weitere Suchbegriffe: interne DVD Brenner, dvd brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.