Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6281793
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     12523C
EAN/GTIN:
     3329680125238
Suchbegriffe:
Doppelkarte zum Bedrucken
Faltkarte zum Bedrucken
Klappkarte zum Bedrucken
Doppelkarte
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen DL - Sun - 106 x 213 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) in der Mitte gefaltete Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Grau
Media
Mediengrößen
106 x 213 mm
Medientyp
In der Mitte gefaltete Karten
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Sun
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5565C
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.