Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine TROPHEE PPP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6281821
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4151c
EAN/GTIN:
     3329680415100
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine TROPHEE PPP - Blau - A4 (210 x 297 mm) - 160 g/m² - 50 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Kennzeichnung
ISO 9706
Farbkategorie
Blau
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
160 g/m²
Medienfarbe
Blau
Enthaltene Menge
50 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,1084* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.