| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6281823 Herst.-Nr.: 4157c EAN/GTIN: 3329680415704 |
| |
|
| | |
| Clairefontaine TROPHEE PPP - Kanariengelb - A4 (210 x 297 mm) - 160 g/m² - 50 Blatt Normalpapier Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 9706 | | Farbkategorie | Gelb | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Normalpapier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | | Mediengewicht | 160 g/m² | | Medienfarbe | Kanariengelb | | Enthaltene Menge | 50 Blatt | Umweltschutzstandards | FSC-zertifiziert | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 160g gelb a4, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr |
| | |
| |