Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine TROPHEE PPP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6281824
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4158c
EAN/GTIN:
     3329680415803
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine TROPHEE PPP - Clementine - A4 (210 x 297 mm) - 160 g/m² - 50 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9706
Farbkategorie
Orange
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
160 g/m²
Medienfarbe
Clementine
Enthaltene Menge
50 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0978* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.