| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6281827 Herst.-Nr.: 4165c EAN/GTIN: 3329680416503 |
| |
|
| | |
| Clairefontaine TROPHEE PPP - Minzgrün - A4 (210 x 297 mm) - 160 g/m² - 50 Blatt Normalpapier Weitere Informationen: Verschiedenes | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | | Kennzeichnung | ISO 9706 | | Farbkategorie | Grün | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Normalpapier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | | Mediengewicht | 160 g/m² | | Medienfarbe | Minzgrün | | Enthaltene Menge | 50 Blatt | Umweltschutzstandards | FSC-zertifiziert | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4, druckerpapier, kopierpapier 160g |
| | |
| |