Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Blu-ray R/RE DVD±RW SuperMulti Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray RW Schwarz
HP Blu-ray R/RE DVD±RW SuperMulti Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-6287972
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     G7T86AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
HP - Laufwerk - BD-RE - Serial ATA - intern - CTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
BD-RE-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Preistyp
CTO
Optischer Speicher
Typ
BD-RE
Zugriffszeit
180 ms (DVD), 230 ms (BD)
Puffergröße
4.5 MB
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, BD-ROM DL
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), Photo CD, CD-ROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,20*
€ 267,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,43*
€ 261,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,93*
€ 218,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.