Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS BC 12D2HT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6290360
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     BC-12D2HT/BLK/B/AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Das ASUS BC-12D2HT ist ein leistungsstarkes und energiesparendes Blu-ray Disc-Laufwerk, das das 12x BD-Format lesen und das 16x DVD±R-Format beschreiben kann. Mit M-Disc-Unterstützung können Benutzer ihre wertvollen Erinnerungen für ein Jahrtausend speichern. Zum Schutz der Daten verfügt das BC-12D2HT über eine integrierte Passwortkontrolle und Verschlüsselung sowie eine Funktion für verschlüsselte Dateinamen, die dafür sorgt, dass Informationen und Dokumente besonders sicher sind.
ASUS BC-12D2HT - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM - 12x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
680 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD±RW-Laufwerk (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8
Details der Systemanforderungen
Pentium D - 3.4 GHz - RAM: 1 GB - HDD: 10 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 150 ms (CD), 180 ms (BD), 180 ms (BD DL)
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD) / 12x (BD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Horizontal/vertikal montierbar, E-Green Engine-Technologie, Disc Encryption, Kennwortschutz, M-DISC-Unterstützung
Unterstützte Aufnahmemodi
Packet Writing, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, BD-ROM DL, BD-R QL, BD-R TL, BD-RE TL, BD-R LTH, DVD-ROM DL
Unterstützte Medienformate
CD-ROM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.