Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablexpert VGA-Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6292666
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-VGAX2-20CM
EAN/GTIN:
     8716309081801
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Cablexpert - VGA-Splitter - HD-15 (VGA) (W) zu HD-15 (VGA) (M) - 20 cm - Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Splitter
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Daumenschrauben, OFC (Oxygen Free Copper)
Länge
20 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, ISO 9002, RoHS
Konnektivität
Anschluss
2 x 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.