Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6294126
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     52851
EAN/GTIN:
     4040849528514
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Ermöglicht z.B. den Anschluss eines Apple Notebooks an einen externen Monitor.
goobay - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu Mini DisplayPort (M) - 2 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Farbe
Weiß
Länge
2 m
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini DisplayPort - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50580
ab € 3,06*
Zubehör
Goobay
51579
ab € 2,35*
Zubehör
Goobay
51584
ab € 12,79*
Zubehör
Goobay
53780
ab € 1,69*
Zubehör
Goobay
53786
ab € 2,80*
Zubehör
Goobay
53787
ab € 3,76*
Zubehör
Goobay
58683
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.