Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen2 512e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 6TB 7.2K NL-SATA 3.5" G2HS 512e Interne Festplatte 7200 RPM 3.5"
Lenovo 6TB 7.2K NL-SATA 3.5" G2HS 512e Interne Festplatte 7200 RPM 3.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6294445
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00FN173
EAN/GTIN:
     0883436581592
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen2 512e - Festplatte - 6 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - für Storage DX8200; System x3100 M5; x3250 M5; x3250 M6; x3300 M4; x35XX M4; x36XX M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
780 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
6 TB
Merkmale
Advanced Format-Technologie
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, RoHS, EMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Storage DX8200C 5120 (3.5") ¦ Lenovo System x3100 M5 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 M5 5458 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 M6 (3.5") ¦ Lenovo System x3300 M4 7382 (3.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 7383 (3.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (3.5"), 7160 (3.5") ¦ Lenovo System x3550 M4 7914 (3.5") ¦ Lenovo System x3550 M5 5463 (3.5") ¦ Lenovo System x3630 M4 7158 (3.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 7915 (3.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 BD 5466 (3.5") ¦ Lenovo System x3650 M5 5462 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,54*
€ 846,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,60*
€ 839,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,86*
€ 838,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,37*
€ 819,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,39*
€ 764,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.