Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6295524
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB0G69275
EAN/GTIN:
     8889651248144
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dieses SATA-Solid-State-Laufwerk mit 512 GB, 2,5" und 6 Gbps bietet eine leichte, flache, schnelle und zuverlässige Leistung. Vollständig kompatibel mit den Systemen ThinkStation P300, P500, P700 und P900.
Lenovo - SSD - 512 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für ThinkStation P300; P310; P500 (2.5"); P700 (2.5"); P900 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
68.95 mm
Tiefe
100.5 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
56 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), DEVSLP SATA-Energiesparmodus, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
19nm Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterung
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, BSMI, cUL, RoHS, KC
Stromversorgung
Energieverbrauch
110 mW (aktiv) ¦ 80 mW (Sleep-Modus) ¦ 5 mW
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Halbsinus-Impuls
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 g @ 10-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
505 MBps (lesen)/ 407 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
88000 IOPS
4 KB Random Write
60000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation P300 ¦ Lenovo ThinkStation P310 ¦ Lenovo ThinkStation P500 (2.5") ¦ Lenovo ThinkStation P700 (2.5") ¦ Lenovo ThinkStation P900 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,76*
€ 323,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,91*
€ 318,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,07*
€ 308,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,24*
€ 300,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,07*
€ 269,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.