Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Tastatur- / Maus-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6295589
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     13332V
EAN/GTIN:
     4043718016327
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
INLINE - Tastatur- / Maus-Kabel - PS/2 (M) zu PS/2 (M) - 2 m - lila, beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastatur- / Maus-Kabel
Farbe
Lila, beige
Länge
2 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
PC 99, RoHS
Konnektivität
Anschluss
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Stecker (zweites Ende)
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.