Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager GS 9590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 53-53809-N-3 USB Kabel 2,9 m USB 2.0 USB A Schwarz
Honeywell 53-53809-N-3 USB Kabel 2,9 m USB 2.0 USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-6300204
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     53-53809-N-3
EAN/GTIN:
     5711045476693
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
usb anschlusskabel
Honeywell Voyager GS 9590 - USB-Kabel - USB - 2.9 m - gewickelt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
2.9 m
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.