Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Kabel seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra CBA-R46-C09ZBR Serien-Kabel Schwarz 2,8 m RS232 DB9
Zebra CBA-R46-C09ZBR Serien-Kabel Schwarz 2,8 m RS232 DB9
Artikel-Nr.:
     C1002-6301483
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBA-R46-C09ZBR
EAN/GTIN:
     5712505548660
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Zebra - Kabel seriell - DB-9 (W) - 2.74 m - gewickelt - für Symbol LS2208
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel seriell
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
2.74 m
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Symbol LS2208
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.