Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
Mini-DisplayPort Kabel
>
Artikel
VALUE DisplayPort-Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-6301597
Hersteller:
SECOMP
Herst.-Nr.:
11.99.5635
EAN/GTIN:
7611990174942
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
DisplayPort ist ein durch universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Bildschirmen und Fernsehgeräten an Computer, DVD-Spieler und ähnliche Geräte. Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte oder für 2 Anschlüsse auf einem Slotblech.
VALUE - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 2 m - eingerastet - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Eingerastet
Länge
2 m
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Ausgabe Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Adapterkabel DisplayPort
,
DisplayPort Adapterkabel
,
DisplayPort Kabel
,
Mini-DisplayPort Kabel
,
value displayport kabel 2m
,
alarmkabel
,
datenkabel 2m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,57*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 1 m
VALUE
11.99.5634
ab € 3,95*
Ähnlich
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 1,5 m
VALUE
11.99.5638
ab € 4,26*
Ähnlich
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 3 m
VALUE
11.99.5636
ab € 5,32*
Ähnlich
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 5 m
VALUE
11.99.5637
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen