Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Kyocera FS-2020 series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Kyocera FS-2020 series
Artikel-Nr.:
     C1002-6310044
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03231
EAN/GTIN:
     0095205869811
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Xerox Kyocera FS-2020 series - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-340) - für Kyocera FS-2020D, 2020D/KL3, 2020DN, 2020DN/KL3
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
35.9 cm
Transporttiefe
18 cm
Transporthöhe
13.6 cm
Transportgewicht
0.9 kg
Alternative zu
Kyocera TK-340
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera FS-2020D, 2020D/KL3, 2020DN, 2020DN/KL3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.