Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 42D0783 Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA II
Lenovo 42D0783 Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-6315866
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42D0783
EAN/GTIN:
     4053162172272
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - nearline - 7200 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für System x32XX M2; x32XX M3; x3350; x3400 M2; x3400 M3; x3500 M2; x3500 M3; x36XX M3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3200 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3200 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3350 (3.5") ¦ Lenovo System x3400 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3500 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3500 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3630 M3 7377 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,68*
€ 499,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,29*
€ 498,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,06*
€ 496,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,57*
€ 495,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,57*
€ 488,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.