Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG GP57EB40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6316637
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     GP57EB40
EAN/GTIN:
     8809484672442
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Der Ultra Portable Slim DVD-Brenner GP57EB40 besticht durch sein schlichtes und elegantes Design. Das leichte Laufwerk brennt alle gängigen DVD- und CD-Formate. Die Stromversorgung erfolgt ausschließlich über die USB Schnittstelle, wodurch das Gerät noch flexibler einsetzbar ist.
LG GP57EB40 - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/6x/5x - USB 2.0 - extern
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.4 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
13.75 cm
Gewicht
200 g
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - extern
Schnittstelle
USB 2.0
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
CyberLink PowerProducer, CyberLink PowerBackup, Norton Internet Security (60-Tage-Test), CyberLink PowerDVD 7 (Trial), CyberLink Youcam 1.0, LG Burning Tools
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 140 ms (CD), 360 ms (DVD-RAM)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 6x (DVD-R) / 8x (DVD+R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Puffergröße
1 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Jamless Play, Silent Play
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, M-DISC
Unterstützte Medienformate
CD-DA (audio), CD-ROM, DVD-Video
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.