Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B-T50 Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6316684
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1245,3006
EAN/GTIN:
     4011324124569
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Die Tinten und Toner von KMP passen perfekt, sind mindestens genauso farbintensiv und glänzen mit einem unschlagbaren Preisvorteil gegenüber den Tinten und Tonern der Originalhersteller. Entscheiden Sie sich mit gutem Gewissen für KMP!
KMP B-T50 - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN245M) - für Brother DCP-9015, DCP-9020, HL-3140, HL-3150, HL-3170, MFC-9140, MFC-9330, MFC-9340
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother TN245M
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 24711, ISO 9001:2008, ISO/IEC 19752, DIN 33870, ISO 14001:2004, DIN 33871, ISO/IEC 19798
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-9015CDW, DCP-9020CDN, DCP-9020CDW, HL-3140CW, HL-3150CDW, HL-3170CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner cartridge für brother magenta, lasertoner für epson, kmp lasertoner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.