| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6317207 Herst.-Nr.: DMSDPDP1 EAN/GTIN: 5054629676059 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | StarTech.com DMS-59 to DisplayPort - 8in - DMS 59 to 2x DP - Y Cable - DMS-59 Adapter - DisplayPort Splitter Cable - LFH Cable (DMSDPDP1) - Display-Splitter - DisplayPort (W) zu DMS-59 (M) - 20.3 cm - geformt, Daumenschrauben - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Display-Splitter | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Geformt, Daumenschrauben, Zugentlastung | ![](/p.gif) | Länge | 20.3 cm | ![](/p.gif) | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 32 | ![](/p.gif) | Beschichteter Stecker | Nickel | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | 2 x 20-poliger DisplayPort - weiblich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | DMS-59 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort Kabel, DisplayPort Verlängerung, Adapter VGA, VGA Adapter, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, startech adapter displayport, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 20cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |