Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-2772919 Herst.-Nr.: DVIVGAMFB10P EAN/GTIN: 0065030859264 |
| |
|
| | |
| StarTech.com DVI auf VGA Adapter - DVI-I Stecker zu VGA Buchse Kabel Adapter - Schwarz - 10er Pack - VGA-Adapter - HD-15 (VGA) (W) zu DVI-I (M) - geformt, Daumenschrauben - Schwarz (Packung mit 10) Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Adapter | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Geformt, Daumenschrauben | | Beschichteter Stecker | Nickel | | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Konnektivität | Anschluss | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | DVI kombiniert, 24+5-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 31,00* | € 42,38* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 31,97* | € 44,60* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,00* | € 44,70* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 64,16* | € 83,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|