| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6319410 Herst.-Nr.: 25-58923-01R EAN/GTIN: 0886201708262 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zebra Synapse - Kabel USB / seriell - DB-9 (W) zu USB (M) - 1.83 m - rechts-gewinkelter Stecker, Daumenschrauben - für MiniScan MS 1207, MS 1207 WA Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Kabel USB / seriell | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Rechts-gewinkelter Stecker, Daumenschrauben, ohne Piepser, ohne Triggerbuchse | ![](/p.gif) | Länge | 1.83 m | Konnektivität | Anschluss | D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Symbol MiniScan MS 1207, MS 1207 WA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |