Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Matte Litho-realistic Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6327060
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K6B78A
EAN/GTIN:
     0848412015706
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Die Konzeption für hohe Produktivität bietet hervorragende Bildqualität im produktiven Modus, und ermöglicht sofortige Handhabung und flexible Verarbeitung. HP Druckmedien wurden speziell für HP DesignJet-Drucker und HP Tinten konzipiert, um reibungsloses Drucken zu gewährleisten.
HP Matte Litho-realistic Paper - Matt - 307 Mikron - Rolle (91,4 cm x 30,5 m) - 269 g/m² - 1 Rolle(n) Offsetpapier
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa, Americas
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 30,5 m)
Medientyp
Offsetpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
269 g/m²
Merkmale
Wasserbeständig
Medienstärke
307 Mikron
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
95
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
95
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.