| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6327813 Herst.-Nr.: 603783-001 EAN/GTIN: 5711045093937 |
| |
|
| | |
| HP - Festplatte - 320 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 1.5Gb/s - 7200 rpm - für ProBook 6450b Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm x 1/8H) | | Höhe | 9.5 mm | | Gerätetyp | Festplatte - intern | | Kapazität | 320 GB | | Schnittstelle | SATA 1.5Gb/s | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 1.5 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm x 1/8H) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP ProBook 6450b |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, sata festplatte 2.5 zoll, festplatte sata |
| | |
| |