Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B41 11 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP LC123BK Druckerpatrone 1 Stück(e) Schwarz
KMP LC123BK Druckerpatrone 1 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-6327866
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1525,0001
EAN/GTIN:
     4011324152517
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Tinten und Toner von KMP passen perfekt, sind mindestens genauso farbintensiv und glänzen mit einem unschlagbaren Preisvorteil gegenüber den Tinten und Tonern der Originalhersteller. Entscheiden Sie sich mit gutem Gewissen für KMP!
KMP B41 - 11 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC-123BK) - für Brother DCP-J100, J105, J132, J152, J552, J752, MFC-J245, J470, J650, J6520, J6720, J6920
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother LC-123BK
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
11 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Chip
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 600 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-J100, DCP-J105, DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J4110DW, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J245, MFC-J4310DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4610DW, MFC-J470DW, MFC-J4710DW, MFC-J650DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW, MFC-J870DW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.