Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Slim Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6332536
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K3R64AA
EAN/GTIN:
     0888793664780
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Erweitern Sie Ihre HP Z Workstation um einen kostengünstigen Brenner für optische Speichermedien – mit dem HP Slim SuperMulti DVD-Brenner (9,5 mm), der über SATA verbunden wird und Schreibvorgänge bis zu einem Datenvolumen von bis zu 8,5 GB oder 4 Stunden Videos in DVD-Qualität unterstützt – auf allen DVD-Formaten.
HP Slim - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - intern - für Workstation Z238, Z4 G4, Z6 G4, Z8 G4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z238, Z4 G4, Z6 G4, Z8 G4
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,082
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,89*
€ 60,559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,143
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,143
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.