Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Stumpfl MONOBLOX 32 HDTV Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6334089
Hersteller:
     AV Stumpfl
Herst.-Nr.:
     BXS-AC386/R10
EAN/GTIN:
     4005922485436
Die Falt-Bildwand MEDIUM Fold Exclusiv ist optimal für Vorführungen vor größerem Publikum, auf Bühnen oder für den Messeeinsatz geeignet. Einzelteile des Rahmens können weder verloren noch verwechselt werden, daher eignet sich diese Projektions-Bildwand optimal für die Vermietung.
AV Stumpfl MONOBLOX 32 HDTV Format - Projektionsschirm mit Beinen - 420 cm (165") - 16:9 - Flex White CI
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
22 kg
Produkttyp
Projektionsschirm mit Beinen
Merkmale
Feuerfest, schwarzer Rahmen
Blickwinkel
50°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
386 cm 226 cm
Gain
1.02x
Bilddiagonale
420 cm (165")
Bildhöhe
206 cm
Bildbreite
366 cm
Projektionstuch
Flex White CI
Seitenverhältnis
16:9
Leinwandstärke
0.22 mm
Rahmentyp
Faltbar
Packungsinhalt
Tragetasche
Rahmengröße
10 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.762,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.916,67*
€ 2.280,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.913,38*
€ 2.276,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.849,72*
€ 2.201,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.805,57*
€ 2.148,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.762,59*
€ 2.097,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.