Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Stumpfl MONOBLOX 32 HDTV Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6334092
Hersteller:
     AV Stumpfl
Herst.-Nr.:
     BXS-RC238/R10
EAN/GTIN:
     4005922361839
AV Stumpfl MONOBLOX 32 HDTV Format - Projektionsschirm mit Beinen - Rückprojektion - 250 cm (98") - 16:9
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
15 kg
Produkttyp
Projektionsschirm mit Beinen - Rückprojektion
Merkmale
Abwaschbar, schwarzer Rahmen, schwer entflammbar
Blickwinkel
45°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
238 cm 143 cm
Bilddiagonale
250 cm (98")
Bildhöhe
123 cm
Bildbreite
218 cm
Seitenverhältnis
16:9
Leinwandstärke
0.28 mm
Rahmentyp
Faltbar
Packungsinhalt
Tragetasche
Rahmengröße
10 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.397,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.541,21*
€ 1.834,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.539,35*
€ 1.831,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.491,40*
€ 1.774,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.452,40*
€ 1.728,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,43*
€ 1.662,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.