Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA CD/DVD-Hülle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6334190
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7685
EAN/GTIN:
     4008705076852
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
HERMA CD/DVD-Hüllen aus transparenter reißfester PP-Folie ohne Weichmacher. Schützt CDs/DVDs zuverlässig und sicher. Platzsparende und übersichtliche Archivierung. Mit Eurolochung zum Abheften in Ringalben, Ringbüchern und Ordnern. Format passend für alle HERMA-Ordner. 5 Hüllen für insgesamt 30 CDs/DVDs.
HERMA - CD/DVD-Hülle - Kapazität: 6 CD/DVD - durchsichtig (Packung mit 5)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.3 cm
Höhe
30.1 cm
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
CD/DVD-Hülle
Kapazität
6 CD/DVD
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
7688
ab € 1,83*
Zubehör
Herma
7686
ab € 0,416*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.