Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Solid-State Drive DC S3610 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6334853
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDSC2BX200G401
EAN/GTIN:
     5032037074216
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Produktfamilie der auf Rechenzentren ausgelegten Intel Solid-State-Laufwerke für SATA-Schnittstellen wird um die Intel SSDs der DC-S3610-Reihe erweitert. Mit den Intel Solid-State-Laufwerken der DC-S3610-Reihe ist die Generation von Rechenzentrums-SSDs verfügbar, die optimierte Leistung für lese- und schreibintensive Anwendungen, Langlebigkeit und robuste Datensicherheit verbindet. Durch die Verbindung von hohem Leistungsvermögen mit niedrigem Stromverbrauch bei aktivem Betrieb verbessern die Intel DC-S3610-SSDs die Effizienz von Rechenzentren mit überragender Quality of Service und geringeren Energiekosten.
Intel Solid-State Drive DC S3610 Series - SSD - 200 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
82 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
200 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, High Endurance Technology (HET), Temperature Monitoring and Logging, Enhanced Power Loss Data Protection, thermische Drosselung, End-to-End-Datenschutz, Windows WHCK-zertifiziert, Hot-Plug-Unterstützung, S.M.A.R.T., 256-Bit-AES
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
20nm Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, BSMI, FCC Part 15 B, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, KCC, EN 60950-1 Second Edition, EN55022:2006, ICES-003 issue 4, SATA-IO, EN55024:1998, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02
Stromversorgung
Energieverbrauch
3 Watt (aktiv) ¦ 0.6 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g @ 5-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 230 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
84000 IOPS
4 KB Random Write
12000 IOPS
SSD-Leistung
1.1 PB
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 Enterprise SP2, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition SP2, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1, Red Hat Enterprise Linux 5.5 - 7.0, CentOS 6.3 (64-bit), CentOS 5.7 (64-bit)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,14*
€ 319,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,42*
€ 308,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,05*
€ 302,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,00*
€ 297,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.