Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend EonStor DS 1016G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6340945
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     DS1016R0C000B-8B32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Server
array (festplatten)
Speichersysteme der EonStor DS 1000-Serie liefern KMU-Nutzern mit die besten Preis-Leistungs-Verhältnisse unter allen aktuell erhältlichen RAID-Lösungen der Einsteigerklasse. Jedes Modell beinhaltet vier 1-Gb/s-iSCSI-Ports pro Controller zur Erweiterung von Netzwerk und Konnektivität - eine unter Berücksichtigung von Überwachungsapplikationen erstellte Architektur, die schnelle Verbindung mit mehreren Clients erfordern. Über JBOD-Gehäuse können mit jedem System bis zu 316 Laufwerke verbunden werden. Mit Unterstützung von 6-TB-Laufwerken bedeutet dies eine Verfügbarkeit von fast 2 PB.
Infortrend EonStor DS 1016G - Festplatten-Array - 16 Schächte (SAS-2) - Rack - einbaufähig - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 3U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Websupport - 3 Jahre ¦ Technischer Support - E-Mail-Consulting - 3 Jahre
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
460 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Datenübertragungsrate
600 MBps
Installierte Anzahl
2
Schnittstellentyp
SAS 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 30, RAID 50, RAID 0+1, RAID 60
Cache/Puffer-Größe (Max.)
4 GB
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Apple MacOS X, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server 2012 R2
Massenspeicher-Controller (2.)
Installierte Anzahl
2
Festplatte
Typ
Kein HDD - Hot-Swap
Kapazität
0
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.5 cm
Tiefe
51.4 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
16.85 kg
Massenspeicher
Maximale Anz. an LUNs
2048
Gehäuse
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
16
Unterstützte Laufwerke
SAS-2
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
8 x Ethernet 1000 ¦ 2 x SAS 6Gb/s ¦ 1 x seriell RS-232C (Verwaltung) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Ethernet (Verwaltung) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
X Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.431,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.431,86*
€ 7.653,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.385,90*
€ 7.599,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.196,85*
€ 7.374,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.108,05*
€ 7.268,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.061,07*
€ 7.212,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.