Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Stumpfl Vario 32 HDTV Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6341301
Hersteller:
     AV Stumpfl
Herst.-Nr.:
     BVS-AC310/R5
EAN/GTIN:
     4005922485030
Vielfalt und Flexibilität zeichnen das modulare Steckrahmensystem VARIO aus - ein Grundrahmen ermöglicht unterschiedlichste Bildwandformate. Für die Erweiterung benötigt man nur mehr das jeweilige Bildwandtuch sowie die dazupassenden Ergänzungsteile. Mit zusätzlichen Mittelstützen können problemlos Bildbreiten von über 25m realisiert werden. Stabilität, Gewicht und Transportvolumen sind optimiert und aufeinander abgestimmt. Um für jede Größenklasse das optimale Packmaß zu erhalten, wurden mit VARIO 32 und VARIO 64 zwei Profilarten aus einer gehärteten Aluminiumlegierung entwickelt.
AV Stumpfl Vario 32 HDTV Format - Projektionsschirm mit abnehmbaren Füßen - 345 cm (136") - 16:9 - Flex White CI
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
20 kg
Produkttyp
Projektionsschirm mit abnehmbaren Füßen
Produktmaterial
Aluminium
Merkmale
Abwaschbar, schwarzer Rahmen, schwer entflammbar
Blickwinkel
50°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
310 cm 180 cm
Gain
1.02x
Bilddiagonale
345 cm (136")
Bildhöhe
170 cm
Bildbreite
300 cm
Projektionstuch
Flex White CI
Seitenverhältnis
16:9
Leinwandstärke
0.22 mm
Packungsinhalt
Tragetasche (Schwarz), mehrteiliger Aluminiumrahmen, 1 Paar T-Beine, Schrauben, Transporttasche mit Rollen
Rahmengröße
5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Druckverschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.207,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.319,55*
€ 1.570,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.317,85*
€ 1.568,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.285,70*
€ 1.529,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.253,05*
€ 1.491,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.207,14*
€ 1.436,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.