Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
CD/DVD-Prospekthülle
>
Artikel
HERMA CD/DVD-Hülle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-6349775
Hersteller:
Herma
Herst.-Nr.:
7686
EAN/GTIN:
4008705076869
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
HERMA - CD/DVD-Hülle - Kapazität: 2 CD/DVD - durchsichtig (Packung mit 5)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Höhe
13.5 cm
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
CD/DVD-Hülle
Kapazität
2 CD/DVD
Produktmaterial
Polypropylenfilm
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Staubfest, schmutzabweisend
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Speicherzubehör
Weitere Suchbegriffe:
CD-Folientasche
,
CD-Papiertasche
,
CD-Prospekthülle
,
CD/DVD-Prospekthülle
,
DVD-Prospekthülle
,
DVD Hülle
,
herma dvd hülle
,
cd prospekthülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,426*
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,796*
€ 2,13724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,184*
€ 1,40896
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HERMA CD/DVD-Hüllen, 129x130 mm 10 Hüllen
Herma
7688
ab € 1,83*
Zubehör
HERMA CD/DVD-Hüllen, 306.5x233 mm 5 Hüllen
Herma
7685
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen