Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Tastatur-/Mausverlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6350717
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84705
EAN/GTIN:
     4043619847051
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...
Dieses Delock PS/2 Verlängerungskabel können Sie verwenden, um z. B. Ihren Maus- oder Tastaturanschluss zu verlängern. Des Weiteren können Sie dieses Kabel nutzen, um die Navilock GNSS Empfänger mit MD6 Anschluss zu verlängern.
Delock - Tastatur-/Mausverlängerungskabel - PS/2 (M) zu PS/2 (W) - 15 m - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastatur-/Mausverlängerungskabel
Farbe
Grau
Länge
15 m
Konnektivität
Anschluss
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Stecker (zweites Ende)
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.